Led-accustraler 20

Artikelnummer: 081286 20
op aanvraag
Op voorraad
429 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 65

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
ATEX-zone geen
Lichtstroom 1.600 lm
Brandduur 3 h
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 8 Ah
Accuspanning 7,4 V
Totale lengte 202 mm
Totale breedte 55 mm
Totale hoogte 202 mm
Gewicht 1.450 g
Producttype Werklamp
Wattage 20 W

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081286 20
EAN/GTIN 4045197796295

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste led-straler met stootvaste aluminium behuizing en rubberen beschermrand.
  • Zacht, schaduwarm en niet-verblindend licht met geringe warmteontwikkeling.
  • Hoge lichtopbrengst, laag energieverbruik.
  • Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.

SMD-led-werklampen met melkglazen plaat voor een homogene en aangename verlichting.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief lader.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires