• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.
    • Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

LED akumuliatorinis šviestuvas, Naudojama galia: 20

Prekės Nr.: 081286 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudojama galia Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Naudojama galia 20 W
Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 7,4 V
Akumuliatoriaus talpa 8 Ah
IP apsaugos klasė IP65
Šviesos srautas maks. ϕ 1 600 lm
Šviesos stiprumas 20 W
Šviesos trukmė maks. 3 h
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis darbinis šviestuvas
Visas ilgis L 202 mm
Bendras prietaiso plotis B 55 mm
Visas aukštis H 202 mm
Tinkama EX sričiai ne
Medžiaga aliuminis
Bendras svoris 1 450 g
Neakina taip
Reguliuojama šviesa ne
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081286 20
EAN / GTIN 4045197796295
Gamintojo numeris 081286 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

SMD-LED darbiniai šviestuvai su pieno baltumo stiklu homogeniniam ir maloniam apšvietimui.
Tvirtas LED kišeninis prožektorius su smūgiams atspariu aliuminio korpusu ir gumine apsaugine briauna.
  • Minkštas, neakinantis apšvietimas be šešėlių, skleidžia mažai šilumos.
  • Didelis šviesos srautas, mažas energijos suvartojimas.
  • Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Kartu su įkrovikliu

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai