Kabelový box, Typ: 15V

Artiklové číslo: 081155 15V
Cena za 1 ks (CZK 73,33 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Rusko; Česko; Španělsko
Délka kabelu 15 m
Třída kabelu H05VV-F
Konstrukce kabelu 3G1,5
Síťové napětí 250 V
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Modrá; Černá
Délka kabelu 15 m
Výkon odvinutý 3 500 W
Zásuvka typ F
Počet, Zásuvka 4
Jmenovité napětí, Zásuvka 250 V
Druh produktu Kabelový buben
Rozsah použití vnitřní oblast
Vlastnosti rukojeť; Integrovaná dětská pojistka; ochrana proti přehřívání
Materiál pouzdra plast
Materiál kabelu polyvinylchlorid (PVC)
Typ přípojky Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081155 15V
EAN / GTIN 4003644013616
Číslo výrobce KBB15T
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Robustní kabelový box z nerozbitného plastu. Snadné navíjení a odvíjení. Se 4násobnou zásuvkou a ochranou proti přehřátí.