{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Steckertyp Eingang | F | |
| passend für Länder | Belgien; Deutschland; Frankreich; Niederlande; Polen; Portugal; Russland; Spanien; Tschechien; Österreich | |
| Kabellänge | 15 m | |
| Kabelklasse | H05VV-F | |
| Kabelaufbau | 3G1,5 | |
| Netzspannung | 250 V | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| Länge Kabel | 15 m | |
| Leistung abgerollt | 3.500 W | |
| Steckdose Typ | F | |
| Anzahl, Steckdose | 4 | |
| Nennspannung, Steckdose | 250 V | |
| Produktart | Kabeltrommel | |
| Einsatzbereich | Innenbereich | |
| Eigenschaften | Tragegriff; integrierte Kindersicherung; Überhitzungsschutz | |
| Material Gehäuse | Kunststoff | |
| Material Kabel | Polyvinylchlorid (PVC) | |
| Art Anschluss | Steckdose |
| Artikelnummer | 081155 15V | |
| EAN / GTIN | 4003644013616 | |
| Herstellernummer | KBB15T | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |