Prolongador de cables, Tipo: 15V

Número de artículo: 081155 15V
Precio por 1 Unidad (3,33 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
228 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de enchufe entrada F
Para los países Alemania; Austria; Bélgica; España; Francia; Países Bajos; Polonia; Portugal; República Checa; Rusia
Longitud de cable 15 m
Clase de cable H05VV-F
Estructura de cable 3G1,5
Tensión de red 250 V
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color azul; negro
Longitud cable 15 m
Potencia desenrollado 3.500 W
Tipo de toma de corriente F
Cantidad, Toma de corriente 4
Tensión nominal, Toma de corriente 250 V
Tipo de producto Bobina de cables
Intervalo de empleo interior
Características asa de transporte; Protección infantil integrada; protección contra sobrecalentamiento
Material carcasa plástico
Material cable policloruro de vinilo (PVC)
Tipo de conexión Toma de corriente

Identificación y clasificación

Número de artículo 081155 15V
EAN / GTIN 4003644013616
Número del fabricante KBB15T
Fabricante/responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descripción

Ejecución:

Prolongador de cables robusto de plástico irrompible. Fácil de enrollar y desenrollar. Con toma corriente cuádruple y protección contra el sobrecalentamiento.