Kabelhaspel 15V

Artikelnummer: 081155 15V
(2,75 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
451 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 15V
Netspanning 250 V
Nominaal vermogen afgerold 3500 (16 A) W
Kabelklasse H05V V-F
Kabelopbouw 3G1,5
Materiaal kabel PVC
Kabellengte 15 m
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Kabelhaspel
Stekkertype ingang F

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081155 15V
EAN/GTIN 4003644013616
Nummer fabrikant KBB15T

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste kabelbox van breukvaste kunststof. Gemakkelijk op- en afrolbaar. Met 4-voudige contactdoos en oververhittingsbeveiliging.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen