Vyfukovacípistole, plast s pevně montovanou trubicí, Délka výfukové trubice: 90mm

Artiklové číslo: 080250 90
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
742 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka výfukové trubice (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka výfukové trubice 90 mm
Hodnota průtoku 500 l/min
Druh produktu pistole

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080250 90
EAN / GTIN 2050000970252
Číslo výrobce 302080101
Výrobce/odpovědná osoba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Popis

Provedení:

Vzduchové pistole s plynulou regulací proudu vzduchu, nízkou hmotností, flexibilními možnostmi zavěšování a jednoduchou manipulací.

Použití:

K růstu výkonu, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch.

Rozsah dodávky:

Včetně zásuvné ocelové spojky č. 080290 vel. 1/4.

Poznámka:

Řada CEJN 320 odpovídá eurostandardu 7.6 (jmenovitý ⌀ 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilní se všemi běžnými systémy.