Bezpečnostní navíječka hadic, plastový plášť stlačený vzduch, Využitelná délka hadice: 10m

Artiklové číslo: 080078 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Využitelná délka hadice (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka korpusu 310 mm
Hloubka korpusu 190 mm
Výška korpusu 406 mm
Materiál pláště plast
Barva pláště modrá
Přípojka výstupu 1/4 palec
Maximální provozní tlak 16 bar
Využitelná délka hadice 10 m
Hadice vnější ⌀ 12 mm
Vnitřní ⌀ hadice 8 mm
Materiál hadice Polyuretan
Barva hadice oranžový
Navíjecí automatika SCS ano
Vhodné pro Stlačený vzduch
Druh produktu Navíječka hadic

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080078 10
EAN / GTIN 4062406284671
Číslo výrobce 080078 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Bezpečnostní navíječka hadic vysoce odolným, uzavřeným plastovým pouzdrem pro použití ve znečištěných a prašných oblastech.
  • Vedení hadice a kontrolovaný vtažný systém.
  • Integrovaný zastavující míč.
  • Hadice z PU s vysokou odolností proti oděru a ocelovými přípojkami na stlačený vzduch, vhodná pro vysoké průtokové rychlosti.
  • Výkyvný nástěnný držák pro umístění na stěně a stropě.

Navíječka hadice pro stlačený vzduch. Robustní hadice v zářící oranžové signální barvě. Zajistí bezpečnou manipulaci.

Rozsah dodávky:

Včetně ocelové bezpečnostní spojky GARANT a vsuvky.

Poznámka:

Vhodné bezpečnostní spojky viz č. 080270080272.

Warning:

Stanovené použití
  • Art. č. 080078: Výlučně k použití se stlačeným vzduchem uvnitř.
  • Art. č. 080079: Výlučně k použití s vodou ve vnitřní a venkovní oblasti.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Odpojte před opravami, údržbou a čištěním, odpojte hadici od zdroje napájení.
  • Přidržovací třmen pro montáž na rovné stěně nebo stropě koncipovaném pro hmotnost navíječky hadic.
  • Po použití odpojte všechna připojení.
  • Po použití hadici kompletně srolujte.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte navíječku hadic bez předchozí montáže na stěnu nebo strop.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte pro vznětlivé plyny.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Netahejte trhavě za hadici.
  • Nepoužívejte hadici v blízkosti ostrých hran.
  • Položte hadici naplocho na podlahu, nelámejte ji a vyhýbejte se smyčkám.