Slangklemmen, set 10-delig 12-20 mm

Artikelnummer: 080052 12-20
Prijs instellen 10 Stuk (0,94 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
221 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Chroomstaal
Spanbereik slang buiten-⌀ 12 mm - 20 mm
Klemprocedure Schroeven
Setinhoud 10-delig
Producttype Slangklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080052 12-20
EAN/GTIN 4047322560870
Nummer fabrikant 142953

Omschrijving

Uitvoering:

Slangklem van chroomstaal met verzinkte zeskantbouten SW7. Bandbreedte 9 mm.

Tip:

Slangklemtangen vindt u onder nr. 719985 gr. 220.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen