Pneumatické gravírovací tělísko, Typ: P2505

Artiklové číslo: 079710 P2505
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Provoz na stlačený vzduch
Označení výrobce P2505
Maximální spotřeba vzduchu 36 l/min
Rázová frekvence 190 Hz
Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/8 palec
Hmotnost 0,12 kg
Pracovní hluk 72 dB(A)
Maximální vibrace dle EN 5,6 m/s2
19 mm
Délka 148 mm
Druh produktu Gravírovací tělísko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079710 P2505
EAN / GTIN 7322590010102
Číslo výrobce 8425010272
Výrobce/odpovědná osoba Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Popis

Provedení:

Gravírovací nástroj s výrazně vylepšenou gravírovací hlavou pro označování nástrojů, gravírování a jemné čištění. Snadno vyměnitelný hrot z tvrdokovu.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.
Včetně 1,8 m hadice z PVC, vnitřní ⌀ 3,2 mm.
Včetně potřebných maznic.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

Poznámka:

Náhradní sadu gravírovacích jehel najdete pod č. 079719.