Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pneumatická přímá bruska, upínací kleštiny ⌀ 6 mm, Typ: G2440

Artiklové číslo: 079446 G2440

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 10 mm
Maximální potřeba vzduchu 342 l/min
Označení výrobce G2440
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Průměr upínacích kleštin 6 mm
Otáčky max. 4 300 min-1
Pracovní hluk 80 dB
Odevzdaný výkon 550 W
Druh produktu přímá bruska
Hmotnost celkem 0,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079446 G2440
EAN / GTIN 7322590020217
Číslo výrobce 8423031220
Výrobce/odpovědná osoba Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Popis

Provedení:

Silné provedení s pomalým chodem s opěrnou rukojetí. Nejvyšší počet otáček 4300 1/min.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady):
Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.