{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Drehmoment, min., 1 | 2,5 Nm | |
| Anschlussgewinde | BSP | |
| Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
| empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) | 10 mm | |
| Luftbedarf max. | 504 l/min | |
| Drehzahl, max., 1 | 900 min-1 | |
| Drehmoment, max., 1 | 10 Nm | |
| Herstellerbezeichnung | S2307CE | |
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Farbe | schwarz; silber | |
| Schraubengröße max. | M6 | |
| mit Schlagfunktion | nein | |
| Größe | 1/4; 1/4 | |
| Produktart | Schrauber | |
| Drehmoment | 1 | |
| Drehzahl | 1 | |
| Ausführung Werkzeugaufnahme | Sechskant; Sechskant | |
| Vibration max. nach EN | 2,5 m/s2 | |
| Arbeitsgeräusch | 82 dB | |
| Rechts-/Linkslauf umstellbar | ja | |
| Gewicht gesamt | 1,2 kg |
| Artikelnummer | 079163 S2307CE | |
| EAN / GTIN | 7322590038373 | |
| Herstellernummer | S2307-CE | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de |