{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Energiförsörjning | Tryckluftsdriven | |
| tillverkarens beteckning | S2307CE | |
| momentintervall | 2,5 − 10 Nm | |
| max skruv-⌀ (8.8−12.9) | M6 | |
| maximalt varvtal: | 900 min-1 | |
| mått verktygshållare | 1/4 tum | |
| Utförande | Pistol | |
| maximal luftförbrukning | 504 l/min | |
| anslutningsgänga | BSP | |
| Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
| rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
| vikt | 1,2 kg | |
| bullernivå | 82 dB(A) | |
| maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
| Produktslag | Skruvdragare |
| Artikkelkode | 079163 S2307CE | |
| EAN / GTIN | 7322590038373 | |
| Manufacturer number | S2307-CE | |
| Manufacturer/responsible person | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |