Nabíječka, Typ: ASC145

Artiklové číslo: 078328 ASC145
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série CAS
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
Jmenovité napětí 12 V - 36 V
Druh produktu Nabíječka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078328 ASC145
EAN / GTIN 4007841068349
Číslo výrobce 068349
Výrobce/odpovědná osoba Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Popis

Provedení:

Jeden akumulátor a jedna nabíječka pro všechno. K nabíjení všech akumulátorových článků od partnera CAS „Cordless Alliance System“.
Rychlonabíječka ASC 145, 12-36 V, „AIR COOLED“.