Přístroj pro odjehlování a srážení hran, Typ: EKF452

Artiklové číslo: 078121 EKF452
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 1 500 W
Síťové napětí 230 V
Označení výrobce EKF452
Obal kufříky
Zásobování energií Síťový provoz
Poloměr 2,5 mm
Otáčky max. 6 000 min-1
Zvláštní znaky Kompaktní konstrukce; pozvolný rozběh
Druh produktu Přístroj pro odjehlování a srážení hran
Celková délka 310 mm
Šířka celkem 138 mm
Výška celková 295 mm
Hmotnost celkem 4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078121 EKF452
EAN / GTIN 4250187507267
Číslo výrobce EKF 452.3
Výrobce/odpovědná osoba BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 Mönchengladbach, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Popis

Provedení:

Stroj pro srážení hran s pozvolným rozběhem a tepelnou ochranou v kompaktní konstrukci pro obrábění rovných hran, vnitřních a vnějších poloměrů a otvorů od ⌀ 22 mm. Přesné nastavení dovoluje lehké srážení hran při odjehlování i široké fazetky. S vylepšenou frézovací hlavou pro menší řezné síly.
Rádius R 2,5 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně frézy, 3 TK vyměnitelných destiček, sběrače třísek č. 084520, přepravního kufříku.

Poznámka:

Pro vodicí váleček je požadována min. výška hrany obrobku 2 mm.