{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Consumo de potencia | 1.500 W | |
| Tensión de red | 230 V | |
| Denominación del fabricante | EKF452 | |
| Embalaje | Maletín | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Radio | 2,5 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 6.000 min-1 | |
| Particularidad | Modo de construcción compacto; arranque suave | |
| Tipo de producto | Biseladora y desbarbadora | |
| Longitud total | 310 mm | |
| Anchura total | 138 mm | |
| Altura total | 295 mm | |
| Peso total | 4 kg |
| Número de artículo | 078121 EKF452 | |
| EAN / GTIN | 4250187507267 | |
| Número del fabricante | EKF 452.3 | |
| Fabricante/responsable | BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 Mönchengladbach, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de |