Ebavureuse et chanfreineuse EKF452

Réf.: 078121 EKF452
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Référence fabricant EKF452
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 500 W
Vitesse de rotation max. 6 000 min-1
Poids 4 kg
Longueur 310 mm
Largeur 138 mm
Hauteur 295 mm
Tension 230 V
Rayon 2,5 mm
Type de produit Ebavureuses et chanfreineuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078121 EKF452
EAN / GTIN 4250187507267
Réf. fabricant EKF 452.3

Description

Exécution:

Chanfreineuse compacte avec démarrage en douceur et protection thermique, pour arêtes droites, rayons intérieurs et extérieurs ainsi que des alésages à partir de ⌀ 22 mm. Le réglage fin permet un chanfreinage léger pour l’ébavurage et un chanfreinage large. Avec tête optimisée pour un effort de coupe réduit.
Rayon R 2,5 mm.

Livraison:

Avec fraises, 3 plaquettes en carbure, collecteur de copeaux 084520, valise de transport.

Remarque(s):

Hauteur d’arête de pièce de min. 2 mm nécessaire pour le galet de guidage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange