• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Dvojitá bruska DS, 400 V, Typ: DS04/150

Artiklové číslo: 077512 DS04/150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce DS04/150
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 250 W
Maximální počet otáček 2 900 min-1
⌀ brusného kotouče D 150 mm
Šířka brusného kotouče T 25 mm
⌀ otvoru brusného kotouče H 51 mm
Hmotnost 14 kg
Druh produktu Dvojitá bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077512 DS04/150
EAN / GTIN 2050001674166
Číslo výrobce DS04/150
Výrobce/odpovědná osoba Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Popis

Provedení:

Motor s velmi tichým chodem zaručuje i při trvalém provozu dlouhou životnost. Dodávka bez brusných kotoučů.
Velmi robustní dvojité brusky ve stolním provedení na třífázový střídavý proud. Stabilní podložky obrobků, ochrana proti rozběhu a štíty pro ochranu zraku zaručují vysoký stupeň bezpečnosti pro uživatele.

Poznámka:

Vhodné brusné kotouče najdete od č. 596100.