Úhlové brusky, Typ: 72251260

Artiklové číslo: 077152 72251260
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 2 200 W
Označení výrobce LG 22-230 D
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr kotouče max. 230 mm
Hloubka oddělování max. 69 mm
Otáčky min. 0 min-1
Otáčky max. 6 600 min-1
Zvláštní znaky Antivibrační systém; Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy; Drop Control; Otočná rukojeť; blokování opakovaného rozběhu; ochrana proti zpětnému rázu; s LED
Vibrace podle EN max. 6,4 m/s2
Druh produktu úhlová bruska
Hmotnost celkem 5,7 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077152 72251260
EAN / GTIN 4068708033306
Číslo výrobce 72251260000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

Výkonná úhlová bruska 230 mm.
  • Vynikající odolnost při obrábění kovů: Vynikající ochrana proti kovovému prachu díky maximální ochraně motoru a prachovému filtru. Méně údržby díky uhlíkovým kartáčkům LongLife Auto-Stop (150+ hodin) a designu optimalizovanému pro servis.
  • Fein Power Indicator: LED na první pohled signalizuje provozuschopnost, tepelné zatížení a bezpečnostní vypnutí, jako je ochrana proti opětovnému spuštění nebo monitorování zpětného rázu.
  • Ergonomicky bezpečné: Minimální vibrace díky systému FEIN Anti-Vib. Dodatečná ergonomie a bezpečnost díky flexibilně nastavitelné rukojeti otočné o 180°, funkcím Drop-Stop a Anti-Kickback.
Úhlová bruska AlphaGrind LG 22-230 D
Úhlová bruska o výkonu 2200 W, Ø 230 mm.
Určeno pro náročné brusné a řezací práce, vybaveno ergonomickou antivibrační rukojetí FEIN a bezpečnostním spínačem bdělosti. (Spínačem mrtvého muže). Hloubka řezu 69 mm. Optimalizováno pro kov.
  • Velmi vysoký výkon 2200 W: Nekompromisní optimalizace pro náročné brusné a řezné práce, speciálně s vysoce abrazivními brusivy s keramickým zrnem.
  • Vynikající odolnost při práci s kovem. Více než 400 hodin nepřetržitého provozu a vynikající ochrana proti kovovému prachu díky chráněnému motoru a prachovému filtru. Méně údržby díky uhlíkovým kartáčkům LongLife Auto-Stop (150+ hodin) a designu optimalizovanému pro servis.
  • Nízká úroveň vibrací 4,8 m/s² díky antivibrační rukojeti FEIN.
  • Hloubka řezu 69 mm: Štíhlá převodová hlava umožňuje maximální hloubku řezu a je speciálně navržena pro přesné řezání.

Norma:

1× dvouruční úhlová bruska
1× ochranný kryt brusky 230 mm
1× ochranný kryt pro řezání 230 mm
1× antivibrační rukojeť M14
1× opěrná příruba M14
1× upínací matice
1× klíč se dvěma kolíky

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu, přídavné rukojeti, upínací sady.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku