Úhlové brusky, Typ: 72251660

Artiklové číslo: 077152 72251660
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 2 400 W
Označení výrobce LG 24-230 D Pro
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr kotouče max. 230 mm
Hloubka oddělování max. 69 mm
Otáčky min. 0 min-1
Otáčky max. 6 600 min-1
Zvláštní znaky Antivibrační systém; Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy; Drop Control; Otočná rukojeť; blokování opakovaného rozběhu; ochrana proti zpětnému rázu; s LED
Vibrace podle EN max. 5,8 m/s2
Druh produktu úhlová bruska
Hmotnost celkem 6,1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077152 72251660
EAN / GTIN 4068708033351
Číslo výrobce 72251660000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

Výkonná úhlová bruska 230 mm.
  • Vynikající odolnost při obrábění kovů: Vynikající ochrana proti kovovému prachu díky maximální ochraně motoru a prachovému filtru. Méně údržby díky uhlíkovým kartáčkům LongLife Auto-Stop (150+ hodin) a designu optimalizovanému pro servis.
  • Fein Power Indicator: LED na první pohled signalizuje provozuschopnost, tepelné zatížení a bezpečnostní vypnutí, jako je ochrana proti opětovnému spuštění nebo monitorování zpětného rázu.
  • Ergonomicky bezpečné: Minimální vibrace díky systému FEIN Anti-Vib. Dodatečná ergonomie a bezpečnost díky flexibilně nastavitelné rukojeti otočné o 180°, funkcím Drop-Stop a Anti-Kickback.
Úhlová bruska AlphaGrind LG 24-230 D Pro
Úhlová bruska o výkonu 2400 W, ⌀ 230 mm
Vyvinuto pro nejnáročnější brusné a řezací práce s kovy, vybaveno bezpečnostním spínačem bdělosti. (Spínačem mrtvého muže). S více než 1000 hodinami nepřetržitého provozu výrazně převyšuje průmyslový standard.
  • Špičkový výkon 2400 W: Nekompromisní optimalizace pro nejnáročnější brusné a řezné práce – ideální pro vysoce abrazivní brusiva s keramickým zrnem.
  • Vynikající odolnost při práci s kovem: Více než 1000 hodin nepřetržitého provozu a vynikající ochrana proti kovovému prachu díky maximální ochraně motoru a prachovému filtru. Méně údržby díky uhlíkovým kartáčkům LongLife Auto-Stop (150+ hodin) a designu optimalizovanému pro servis.
  • FEIN Power Indicator: LED na první pohled signalizuje provozuschopnost, tepelné zatížení a bezpečnostní vypnutí, jako je ochrana proti opětovnému spuštění nebo monitorování zpětného rázu.
  • Ergonomie a bezpečnost: Flexibilně nastavitelná rukojeť otočná o 180° a funkce Drop-Stop a Anti-Kickback.

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu, přídavné rukojeti, upínací sady.
1× dvouruční úhlová bruska
1× ochranný kryt brusky 230 mm
1× ochranný kryt pro řezání 230 mm
1× antivibrační rukojeť M14
1× opěrná příruba M14
1× upínací matice
1× klíč se dvěma kolíky

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku