{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min., 1 | 130 min-1 | |
| Otáčky, min., 2 | 260 min-1 | |
| Příkon | 1 200 W | |
| Síťové napětí | 230 V | |
| Otáčky, max., 1 | 260 min-1 | |
| Otáčky, max., 2 | 520 min-1 | |
| Označení výrobce | KBM50auto | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Oranžová; Černá | |
| Zdvih vřetena | 145 mm | |
| Magnetické upevnění | ano | |
| Délka magnetické nohy | 195 mm | |
| Šířka magnetické nohy | 90 mm | |
| Magnetická přídržná síla max. | 12 500 N | |
| Velikost šroubů max. | M16 | |
| S funkcí zdvihu | ne | |
| Průměr min., ocel | 12 mm | |
| Průměr max., ocel | 50 mm; 23 mm | |
| Druh produktu | Jádrová vrtačka | |
| Celková délka | 311 mm | |
| Šířka celkem | 198 mm | |
| Výška celková | 730 mm | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 2 | |
| Otáčky | 1; 2 | |
| Vhodné pro materiál | ocel | |
| Provedení upínače nástrojů | MK3; QuickIN | |
| Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř | ocel; ocel | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Hmotnost celkem | 16,2 kg |
| Katalogové číslo | 076520 727042 | |
| EAN / GTIN | 4014586874272 | |
| Číslo výrobce | 72704261000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |