• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Základní sada akumulátorů, Typ: M18NRG5

Artiklové číslo: 073839 M18NRG5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce M18NRG-502
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 59 min
Vhodné pro Přístroje Milwaukee M18
Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073839 M18NRG5
EAN / GTIN 4002395287925
Číslo výrobce 4933459217
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

2× sada akumulátorů M18 B5, nabíječka M12-18 FC.

Rozsah dodávky:

Včetně rychlonabíječky.