Provedení:
FEIN ACCU TEC vypínací utahováky jsou dimenzovány pro nejvyšší nároky na
precizních šroubeních v sériové výrobě.- Bezkartáčové EC motory s několikanásobně vyšší životností a až 80 % nižší náklady na údržbu.
- Zpoždění opakovaného zapnutí po operaci šroubování pro zamezení „protáčení“.
- Blokování opakovaného zapnutí při nedostatečném nabití akumulátoru pro utahování.
- Nepatrné tolerance utažení pro vysokou kvalitu utahování.
- Stabilně precizní utahovací momenty nezávisle na utahovací operaci.
- Zkušební utahováky, hodnota CmK > 1,67 ±10 % (vztaženo na 6 Sigma) po ISO 5393 VDI/VDE 2647.
Uvolňovací moment je o 25 % vyšší, než utahovací moment.Vypínací momentový šroubovák s funkcí ParameterControl pro jednoduché a individuální programování na PC
s použitím programovacího adaptéru (č.
071135 vel. 92604163).
Volně programovatelné parametry: Otáčky, směr otáčení, úhel otáčení, mez točivého momentu a čas.
Až 5 kroků programování. Přesné přizpůsobení příslušné operaci šroubování.
Koncové vypnutí pomocí mechanické spojky. Ideální pro optimalizaci procesu a času.
Vypínací utahovák na akumulátor Li-Ion. Bezúdržbový až do 500 000 šroubových spojů.
Popis:
ASW 18-45 PC
Akumulátorový šroubovák s možností nastavení parametrů a s mechanickou vypínací spojkou pro průmyslové použití.
Charakteristika:
- Napětí akumulátoru 18 V
- Rozhraní pro akumulátor MultiVolt
- Rozsah krouticího momentu 20 – 45 Nm
- Volnoběžné otáčky 25 - 310 ot./min.
- Hmotnost bez akumulátoru 1,50 kg
Výhoda:
- Vhodné pro procesy podle norem ISO 5393, VDI/VDE 2647; hodnota CMK > 1,67 ± 10 % (vztaženo na 6 sigma).
- Pro šroubování do měkkých i tvrdých materiálů.
- Programovatelné parametry (až 5 kroků): Otáčky, směr otáčení, úhel otáčení, mez krouticího momentu, doba.
- Díky nastavitelným kritériím chyb lze zabránit manipulaci během procesu šroubování.
- Plynulé nastavení otáček.
- Nastavení parametrů pro pravý/levý chod.
- Bezkartáčkový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- Vysoká stabilita otáček pro rovnoměrný postup práce.
- Při nepřetržitém provozu možnost plného zatížení až do maximálního výstupního krouticího momentu.
- Práce bez únavy díky úzké rukojeti a dobré vyváženosti.
- Optimalizované proudění vzduchu: Žádné foukání na ruce a do obličeje.
- Mimořádně velká a jasná signalizační jednotka (OK / chyba).
- Optimální osvětlení v místě šroubování.
- Spouštěcí páčka odolná proti opotřebení.
- Barevné označení strojů pomocí kódovacích kroužků.
- Možnost upevnění závěsného držáku (balancéru).
- Nastavitelný interval údržby díky integrovanému počitadlu cyklů šroubování.
- Nastavitelný ukazatel stavu nabití akumulátoru na stroji.
- Rozhraní MultiVolt. Akumulátorové nářadí lze používat se všemi Li-Ion akumulátory FEIN (14,4-18 V).
- Úhlová hlava nastavitelná v krocích po 30°.
Rozsah dodávky:
Šroubovák se dodává bez akumulátoru, nabíječky, seřizovacích nástrojů a úhlové hlavy. Doobjednejte si prosím akumulátory, nabíječku, nastavovací nástroj a úhlovou hlavu cíleně k tomuto přístroji.
Poznámka:
Zkoušečky kroutícího momentu najdete od č.
654300.
Snímače krouticího momentu/krouticího úhlu najdete pod č.
654381.
Kalibrační servis na poptávku.
Vhodné akumulátory a nabíječky naleznete od č.
073832.