Vypínací momentový utahovák s funkcí ParameterControl úhlový šroubovák, Typ: 71127060

Artiklové číslo: 071120 71127060
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min., 1 6 Nm
Otáčky, min., 1 65 min-1
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 12 V; 18 V
Řada ACCU TEC
Otáčky, max., 1 900 min-1
Krouticí moment max., 1 18 Nm
Označení výrobce ASW 18-18 PC
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Oranžová
S funkcí zdvihu ne
Druh produktu Šroubovák
Krouticí moment 1
Otáčky 1
Provedení upínače nástrojů šestihran
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Blokování opakovaného rozběhu k dispozici ano
Hmotnost celkem 1,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 071120 71127060
EAN / GTIN 4014586888002
Číslo výrobce 71127060000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

FEIN ACCU TEC vypínací utahováky jsou dimenzovány pro nejvyšší nároky na precizních šroubeních v sériové výrobě.
  • Bezkartáčové EC motory s několikanásobně vyšší životností a až 80 % nižší náklady na údržbu.
  • Zpoždění opakovaného zapnutí po operaci šroubování pro zamezení „protáčení“.
  • Blokování opakovaného zapnutí při nedostatečném nabití akumulátoru pro utahování.
  • Nepatrné tolerance utažení pro vysokou kvalitu utahování.
  • Stabilně precizní utahovací momenty nezávisle na utahovací operaci.
  • Zkušební utahováky, hodnota CmK > 1,67 ±10 % (vztaženo na 6 Sigma) po ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Uvolňovací moment je o 25 % vyšší, než utahovací moment.
Vypínací momentový šroubovák s funkcí ParameterControl pro jednoduché a individuální programování na PC s použitím programovacího adaptéru (č. 071135 vel. 92604163).
Volně programovatelné parametry: Otáčky, směr otáčení, úhel otáčení, mez točivého momentu a čas.
Až 5 kroků programování. Přesné přizpůsobení příslušné operaci šroubování. Koncové vypnutí pomocí mechanické spojky. Ideální pro optimalizaci procesu a času.
Vypínací utahovák na akumulátor Li-Ion. Bezúdržbový až do 500 000 šroubových spojů.

Popis:

ASW 18-18 PC
Akumulátorový šroubovák s možností nastavení parametrů a s mechanickou vypínací spojkou pro průmyslové použití.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru 18 V
  • Rozhraní pro akumulátor MultiVolt
  • Rozsah krouticího momentu 6 – 18 Nm
  • Volnoběžné otáčky 65 - 900 ot./min.
  • Hmotnost bez akumulátoru 1,20 kg

Výhoda:

  • Vhodné pro procesy podle norem ISO 5393, VDI/VDE 2647; hodnota CMK > 1,67 ± 10 % (vztaženo na 6 sigma).
  • Pro šroubování do měkkých i tvrdých materiálů.
  • Programovatelné parametry (až 5 kroků): Otáčky, směr otáčení, úhel otáčení, mez krouticího momentu, doba.
  • Díky nastavitelným kritériím chyb lze zabránit manipulaci během procesu šroubování.
  • Plynulé nastavení otáček.
  • Nastavení parametrů pro pravý/levý chod.
  • Bezkartáčkový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
  • Vysoká stabilita otáček pro rovnoměrný postup práce.
  • Při nepřetržitém provozu možnost plného zatížení až do maximálního výstupního krouticího momentu.
  • Práce bez únavy díky úzké rukojeti a dobré vyváženosti.
  • Optimalizované proudění vzduchu: Žádné foukání na ruce a do obličeje.
  • Mimořádně velká a jasná signalizační jednotka (OK / chyba).
  • Optimální osvětlení v místě šroubování.
  • Spouštěcí páčka odolná proti opotřebení.
  • Barevné označení strojů pomocí kódovacích kroužků.
  • Možnost upevnění závěsného držáku (balancéru).
  • Nastavitelný interval údržby díky integrovanému počitadlu cyklů šroubování.
  • Nastavitelný ukazatel stavu nabití akumulátoru na stroji.
  • Rozhraní MultiVolt. Akumulátorové nářadí lze používat se všemi Li-Ion akumulátory FEIN (12-18 V).
  • Úhlová hlava nastavitelná v krocích po 30°.

Rozsah dodávky:

Šroubovák se dodává bez akumulátoru, nabíječky, seřizovacích nástrojů a úhlové hlavy. Doobjednejte si prosím akumulátory, nabíječku, nastavovací nástroj a úhlovou hlavu cíleně k tomuto přístroji.

Poznámka:

Zkoušečky kroutícího momentu najdete od č. 654300.
Snímače krouticího momentu/krouticího úhlu najdete pod č. 654381.
Kalibrační servis na poptávku.
Vhodné akumulátory a nabíječky naleznete od č. 073832.