Vrtací šroubovák, akumulátorový vrtací šroubovák

Artiklové číslo: 070215 M12BLDDRC2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Otáčky, min., 1 0 min-1
Otáčky, min., 2 0 min-1
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 12 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Řada M12
Otáčky, max., 1 470 min-1
Krouticí moment max., 1 40 Nm
Otáčky, max., 2 1 550 min-1
Označení výrobce M12 BLDDRC-202C
Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva červená; Černá
S funkcí zdvihu ne
Upínací průměr min., S vrtacím sklíčidlem 1,5 mm
Upínací průměr max., S vrtacím sklíčidlem 10 mm
Průměr max., ocel 10 mm
Průměr max., dřevo 22 mm
Druh produktu Vrtací šroubovák
Celková délka 137 mm
Počet rychlostních stupňů/stupňů 2
Krouticí moment 1
Otáčky 1; 2
Vhodné pro materiál dřevo
Provedení upínače nástrojů S vrtacím sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN 2,5 m/s2
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek; S LED osvětlením
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Typické použití Medium
Hmotnost celkem 2,8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 070215 M12BLDDRC2
EAN / GTIN 4058546568504
Číslo výrobce 4933499686
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEEsilně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L. Akumulátory REDLITHIUM™ se sledováním jednotlivých buněk a ukazatelem nabití. Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost. Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s aretací vřetena. LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.
  • Mimořádně kompaktní design s délkou pouhých 132 mm, ideální k použití v uzavřených prostorech.
  • Mechanická kluzná spojka se 13 úrovněmi točivého momentu.

Popis:

  • Mimořádně kompaktní design s délkou pouhých 137 mm, ideální k použití v uzavřených prostorech
  • Krouticí moment 40 Nm nabízí nejlepší poměr výkonu a velikosti
  • Vysoce výkonné 10mm vrtací sklíčidlo pro rychlou výměnu bitů a jejich dokonalé uchycení
  • Mechanická spojka se 13 nastaveními krouticího momentu
  • Integrovaný indikátor stavu nabití a LED osvětlení
  • Bezkartáčový motor, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK™ zajišťují výkon, dlouhou výdrž a odolnost
  • Flexibilní systém akumulátorů: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru: 2 Ah
  • Počet dodaných akumulátorů: 2
  • Rozsah upnutí vrtacího sklíčidla: 10 mm
  • Způsob dodání: Přepravní kufřík
  • Nastavení rychlosti: 2
  • Vrut: 6 x 120 mm
  • Volnoběžné otáčky pro 1. rychlostní stupeň: 0 - 470 min-1
  • Volnoběžné otáčky pro 2. rychlostní stupeň: 0 - 1550 min-1
  • Max. průměr otvoru při vrtání do dřeva: 40 mm
  • Max. průměr otvoru při vrtání do dřeva - vykružovací pila: 40 mm
  • Max. průměr otvoru při vrtání do dřeva – samořezný vrták: 32 mm
  • Max. průměr otvoru při vrtání do oceli: 10 mm
  • Max. utahovací moment: 40 Nm
  • Napětí: 12 V
  • Číslo UN: UN 3481

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion 12 V / 2,0 Ah, nabíječky, spony na opasek, HD boxu.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073816, č. 073827 a č 073840.