Poraruuvain, akkukäyttöinen poraruuvain

Tuote nro.: 070215 M12BLDDRC2
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
Valmistajamerkintä M12 BLDDRC-202C
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 12 V
Moottorin rakenne Hiiletön moottori
enimmäisvääntömomentti kova 40 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 470 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 1 550 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 10 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 10 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 22 mm
Paino 2,8 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <2,5 m/s2
Tyypillinen käyttö Medium
soveltuu materiaalille Puu
Tuotetyyppi Poraruuvinväännin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 070215 M12BLDDRC2
EAN / GTIN 4058546568504
Valmistaja/vastuuhenkilö Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE − akkuporaruuvinväännin Läpivedon kestävä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto. REDLITHIUM™-akut, joissa on yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö. Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä. FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka, karalukitus. Työskentelyalueen LED-valaistus. Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.
  • Erittäin kompakti muotoilu, pituus vain 132 mm, täydellinen käytettäväksi ahtaissa tiloissa.
  • Mekaaninen liukukytkin, jossa on 13 vääntömomenttitasoa.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× 12 V / 2,0 Ah litiumioniakku, laturi, vyöklipsi, HD-Box.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073816, 073827 ja 073840.