Vrtací šroubovák, akumulátorový vrtací šroubovák

Artiklové číslo: 070215 M12FDD2-2
Sleva
6 456,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Otáčky, min., 1 0 min-1
Otáčky, min., 2 0 min-1
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 12 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Otáčky, max., 1 450 min-1
Krouticí moment max., 1 44 Nm
Otáčky, max., 2 1 700 min-1
Řada M12
Označení výrobce M12 FDD-202X
Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva červená; Černá
S funkcí zdvihu ano
Upínací průměr min., S vrtacím sklíčidlem 1,5 mm
Upínací průměr max., S vrtacím sklíčidlem 13 mm
Průměr max., ocel 13 mm
Průměr max., dřevo 35 mm
Druh produktu Vrtací šroubovák
Celková délka 151 mm
Počet rychlostních stupňů/stupňů 2
Krouticí moment 1
Otáčky 1; 2
Vhodné pro materiál Kov; dřevo; ocel
Provedení upínače nástrojů S vrtacím sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN 2,5 m/s2
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek; S LED osvětlením
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Typické použití Strong
Hmotnost celkem 1,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 070215 M12FDD2-2
EAN / GTIN 4058546376673
Číslo výrobce 4933479873
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEEsilně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L. Akumulátory REDLITHIUM™ se sledováním jednotlivých buněk a ukazatelem nabití. Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost. Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s aretací vřetena. LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.
  • Bezkartáčový motor POWERSTATE™ pro vyšší výkon v kompaktnějším provedení (délka 168 mm).
  • Elektronika REDLINK PLUS™ pro inteligentní řízení výkonu a ochranu proti přetížení.
  • 16stupňové elektronické nastavení krouticího momentu plus vrtací stupeň.

Popis:

  • Extrémně kompaktní konstrukce s délkou 151 mm pro optimální přístup do úzkých prostor
  • Krouticí moment 45 Nm – vynikající poměr výkonu a rozměrů
  • Mechanická kluzná spojka s 13 nastaveními krouticího momentu, plus stupeň pro vrtání a stupeň pro příklepové vrtání
  • Vysoce kvalitní kovové upínací sklíčidlo 13 mm pro rychlou výměnu a zajištění bitů
  • Indikátor stavu akumulátoru, kovová spona na opasek a LED osvětlení
  • Základ naší platformy Fuel™ definuje vyváženost bezdrátových technologií
  • Bezkartáčový motor PowerState™ výrobce MILWAUKEE®, technologie Redlithium™ a elektronika Redlink Plus™ zajišťují vynikající výkon, výdrž a životnost
  • 100% systémově kompatibilní s výrobním programem MILWAUKEE®-M12™

Charakteristika:

  • Dodaný akumulátor: 2 x M12 B2
  • Akumulátor: Li-ion
  • Systém akumulátorů: M12
  • Rozsah upnutí sklíčidla [mm]: 13
  • By technology: Fuel
  • Dodání: HD box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,1 (M12 B2)
  • Dodaná nabíječka: C12 C
  • Max. průměr otvoru při vrtání do dřeva [mm]: 35
  • Max. průměr otvoru při vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. krouticí moment [Nm]: 37
  • Napětí [V]: 12

Výhoda:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion 12 V / 2,0 Ah, nabíječky, spony na opasek, HD boxu.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073801 − č. 073840.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty