{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | systémový kufřík (HD=Heavy Duty) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | AEG typ AS 18 V | |
Označení výrobce | BSB18SBL2-0 | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Konstrukce motoru | Bezkartáčový | |
Maximální utahovací moment měkký | 32 Nm | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 65 Nm | |
Maximální otáčky 1. stupně | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Maximální otáčky 2. stupně | 1 700 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 40 mm | |
Maximální ⌀ vrtání do betonu | 13 mm | |
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce | < 2,5 m/s2 | |
Hmotnost | 1,7 kg | |
Typické použití | Heavy Duty | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák s příklepem |
Katalogové číslo | 070115 BSB18SBL2 | |
EAN / GTIN | 4058546403423 |