Perceuse-visseuse à percussion compacte sans fil BSB18SBL2

Réf.: 070115 BSB18SBL2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Emballage: Valise système (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: AEG Type AS 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise système (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension AEG Type AS 18 V
Référence fabricant BSB18SBL2-0
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Sans charbons
Couple max. doux 32 Nm
Couple max. dur 65 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 500 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 1 700 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 40 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 13 mm
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion < 2,5 m/s2
Poids 1,7 kg
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070115 BSB18SBL2
EAN / GTIN 4058546403423

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse à percussion sans fil, à 2 vitesses, avec moteur sans charbons.
  • Régulation électronique de la vitesse pour un pré-perçage et un vissage fiables et en douceur, rotation droite/gauche.
  • Mécanisme entièrement métallique à 2 vitesses avec mécanisme de percussion commutable pour le perçage dans le métal, la pierre et la maçonnerie.
  • Réglage du couple sur plusieurs niveaux et mandrin porte-foret amovible.
Perceuse-visseuse à percussion sans fil 18 V “Sub-Compact” puissante et maniable.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, en carton.

Remarque(s):

Batteries adaptées, voir codes art. 073846 – 073848; chargeurs et kits de base adaptés, voir codes art. 073841 et 073844.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires