Akumulatorski kompaktni udarni odvijač BSB18SBL2

Artikl br.: 070115 BSB18SBL2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: AEG tip AS 18 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon AEG tip AS 18 V
Oznaka proizvođača BSB18SBL2-0
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora bez četkica
maskimalan mekani okretni moment 32 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 65 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 500 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 1.700 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 40 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 13 mm
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja < 2,5 m/s2
Težina 1,7 kg
tipična uporaba Heavy Duty
Vrsta proizvoda Udarni bušaći odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070115 BSB18SBL2
EAN / GTIN 4058546403423

Opis

Izvedba:

Akumulatorski odvijač s udarnom bušilicom s 2 brzine i motorom bez četkica.
  • Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno zabušivanje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.
  • Mjenjač od punog metala s 2 brzine s mogućnošću uključivanja udarnog mehanizma za bušenje u metal, kamen i zid.
  • Višestepeno podešavanje momenta i uklonjiva stezna glava.
Praktičan i snažan „Sub-Compact” aku odvijač s udarnom bušilicom od 18 V.

Opseg isporuke:

Bez akumualtora i bez punjača, u kartonu.

Napomena:

Odgovarajuće baterije mogu se pronaći pod br. 073846073848, odgovarajući punjači i kompleti elektropokretača mogu se pronaći pod br. 073841 i 073844.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema