Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sledovací modul Bluetooth® Tracking Modul TICK, Typ: TICK

Artiklové číslo: 070103 TICK
TICK

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 070103 TICK
Číslo výrobce 4932459347
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Milwaukee TICK-Bluetooth Tracking Modul s robustním designem a třídou ochrany IP67. Lze snadno umístit na nejrůznější materiály; lze nalepit, našroubovat nebo namontovat pomocí kabelové spojky.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Tracking modul včetně 1 × knoflíkový článek 3 V CR2032.