Perceuse-visseuse à percussion sans fil 7113236H1

Réf.: 070100 7113236H1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Emballage: Mallette de transport
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Fein Type E 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Fein Type E 18 V
Référence fabricant ASB 18 QC
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Capacité de la batterie 6 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Sans charbons
Couple max. doux 32 Nm
Couple max. dur 60 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 450 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 2 000 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 50 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 13 mm
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion 13 m/s2
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion < 2,5 m/s2
Poids 1,8 kg
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070100 7113236H1
EAN / GTIN 2050002046443

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse à percussion sans fil, à 2 vitesses, avec moteur sans charbons.
  • Régulation électronique de la vitesse pour un pré-perçage et un vissage fiables et en douceur, rotation droite/gauche.
  • Mécanisme entièrement métallique à 2 vitesses avec mécanisme de percussion commutable pour le perçage dans le métal, la pierre et la maçonnerie.
  • Réglage du couple sur plusieurs niveaux et mandrin porte-foret amovible.
  • Avec mandrin entièrement métallique QuickIN (120 Nm), mors de serrage en carbure rapporté et forces de serrage élevées.
  • Technologie FEIN SafetyCell. Protège la batterie et la machine contre toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.

Livraison:

Avec 2 × batteries Li-Ion 18 V / 6 Ah, 1 × chargeur rapide ALG 80, 1 × mandrin QuickIN (120 Nm), 1 × clip ceinture, 1 × réserve d'embouts, mallette de transport.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073866.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier