Hmatová měrná páska 5 m x 13 mm v plastové krabičce 0,03 mm

Artiklové číslo: 0611503
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0611503
EAN / GTIN 4029713277345
Číslo výrobce 0611503
L-číslo L40510 1620

Popis

Provedení:

  • Kalená uhlíková ocel
  • Šířka 12,7 mm
  • Délka 5 m.
  • Páska od 0,08 mm nahoru označená kótou

Popis:

Hmatový měřicí pásek v plastové krabičce. Délka 5 m, šířka 13 mm. Tloušťka 0,03 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Jmenovitý rozměr mm: 0,03 mm