• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlerlehrenband 5 m x 13 mm i.Plastikdose 0,03 mm

Artikel-Nr.: 0611503
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0611503
EAN / GTIN 4029713277345
Herstellernummer 0611503
L-Nummer L40510 1620

Beschreibung

Ausführung:

  • Gehärteter Kohlenstoffstahl
  • Breite 12,7 mm
  • Länge 5 m
  • Klebeband ab 0,08 mm aufwärts mit Maß markiert

Beschreibung:

Fühlerlehrenband in Kunststoffdose. Länge 5m, Breite 13mm. Stärke 0,03mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Nennmaß mm: 0,03 mm