Vrtací kladivo se SDS plus GBH 2-26 Professional.

Artiklové číslo: 06112A3000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Stopka: SDS Plus
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
Stopka SDS Plus
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06112A3000
EAN / GTIN 3165140859127
Číslo výrobce 06112A3000
L-číslo L00590 923
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • vrtací kladivo se SDS plus GBH 2-26, GBH 2-26 Professional je univerzální pro každodenní použití v Bosch SDS plus kabelové vrtací kladivo segmentu
  • Dodává energii rázu 2,7 Joulů a zajistí rychlé vrtání
  • Díky vysoce kvalitním součástem je spolehlivá a robustní s dlouhou životností
  • Volitelný režim sekání umožňuje použití v široké řadě aplikací
  • Tento elektronářadí je vhodný pro vrtání a sekání do betonu, zdiva, dřeva a kovu
  • Je kompatibilní s různými systémovými doplňky pro odsávání prachu
  • Kromě toho má GBH 2-26 Professional funkce, jako je otáčení doprava/doleva, připojení přetížení, variabilní Otáčky a vario-lock

Charakteristika:

  • Ø vrtání do betonu, příklepové vrtání: 4 - 26 mm
  • Ø vrtání do betonu s dutými vrtáky: 16 - 68 mm
  • Hmotnost: 2,7 kg
  • Max. Průměr vrtání do kovu: 13 mm
  • Max. Ø vrtáku do dřeva: 30 mm
  • Max. Ø vrtání do zdiva, vrtáky: 68 mm
  • Nominální otáčky: 0 - 900 min-1
  • Nominální příkon: 830 W
  • Opt. rozsah použití beton, příklepové vrtáky: 8 - 16 mm
  • Energie úderu (dle EPTA 05/2016): 2,7 J
  • Počet úderů při nominálních otáčkách: 0 - 4000 úderů za minutu
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Rozměry nástroje (šířka): 83 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 210 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 377 mm
  • Držák nástroje: SDS plus

Rozsah dodávky:

  • Přídavná rukojeť
  • 1 pouzdro L-BOXX
  • Hloubkový doraz 210 mm
  • Strojní utěrka