Fúrókalapács SDS plus GBH 2-26

Cikkszám: 06112A3000
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szár: SDS-Plus
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
Szár SDS-Plus
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06112A3000
EAN / GTIN 3165140859127
Gyártó száma 06112A3000
L-szám L00590 923
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • SDS plusz fúrókalapács GBH 2-26, A GBH 2-26 Professional a Bosch SDS plus szegmensű akkumulátoros fúrókalapács mindenese a mindennapi használatra
  • 2,7 joule ütési energiát biztosít, és gyors fúrási előrehaladást, valamint magas vésőeltávolítási arányt biztosít
  • Kiváló minőségű alkatrészeinek köszönhetően megbízható és robusztus, hosszú élettartamú
  • Az opcionális véső üzemmód lehetővé teszi, hogy a legkülönbözőbb alkalmazásokban használható legyen
  • Ez az elektromos szerszám beton, falazat, fa és fém fúrására és vésésére alkalmas
  • Kompatibilis a porelszívó rendszer különböző tartozékaival
  • A GBH 2-26 Professional emellett olyan funkciókkal rendelkezik, mint a jobb/balkezes működtetés, túlterheléses tengelykapcsoló, változtatható sebesség és Vario-Lock
  • Kiegészítő fogantyú; 1 L-BOXX tok; 210 mm-es mélységmegállító; gépkendő

Jellemző:

  • Betonba fúró Ø, kalapácsfúró: 4 - 26 mm
  • Betonba fúró Ø üreges fúrószárral: 16 - 68 mm
  • Súly: 2,7 kg
  • Max. Fúrás átmérője fémben: 13 mm
  • Max. Fúró Ø fa: 30 mm
  • Max. Fúró Ø falazat, fúrófejek: 68 mm
  • Névleges fordulatszám: 0 - 900 min-1
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 830 W
  • Megfelelő alkalmazási tartomány beton, fúrókalapács: 8 - 16 mm
  • Löketenergia (EPTA 05/2016 szerint): 2,7 J
  • Löketszám névleges fordulatszámon: 0 - 4000 bpm
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • Szerszámméretek (szélesség): 83 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 210 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 377 mm
  • Szerszámtartó: SDS plus

Tartalom:

  • Kiegészítő fogantyú
  • 1 L-BOXX tok
  • Mélységmegállító 210 mm
  • Gépkendő

Megfelelő termékek