{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Stoupání | 0,05 mm | |
| Pevnost min. | 0,05 mm | |
| Pevnost max. | 0,5 mm | |
| Délka listu | 100 mm | |
| Počet listů | 8 ks | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tloušťka listu | 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,3 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm | |
| Druh produktu | Spárová měrka | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 0606123 | |
| EAN / GTIN | 4029713283551 | |
| Číslo výrobce | 0606123 | |
| L-číslo | L40510 315 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |