Jauge d'épaisseur 8 lames 0,05 - 0,50 mm 100 mm

Réf.: 0606123
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0606123
EAN / GTIN 4029713283551
Réf. fabricant 0606123
Article hors catalogue L40510 315

Description

Exécution:

  • Lames coniques
  • largeur 10mm
  • longueur de lame 100 mm
  • ecrou de blocage

Description:

Jauge d'épaisseur, constituée de 8 lames de jauge d'épaisseur de forme conique. Longueur de la lame 100 mm, largeur de la lame 10 mm. Plage de mesure de 0,05 à 0,50 mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure (mm) : 0,05 - 0,5