Akumulátorový ráčnový šroubovák GRC 12V-60 1/2 SN

Artiklové číslo: 06019N8500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min. 0 Nm
Jmenovité napětí 12 V
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Krouticí moment max. 60 Nm
Označení výrobce GRC 12V-60 1/2 SN
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Velikost šroubů max. M12
Velikost 1/2
Druh produktu Šroubovák
Celková délka 79 mm
Šířka celkem 32 mm
Výška celková 41 mm
Krouticí moment 1
Krouticí moment max. (tvrdé materiály) 60 Nm
Provedení upínače nástrojů 4hran
Zvláštní znaky/vybavení Pro práce ve zúženém pracovním prostoru; Kompaktní konstrukce; S LED osvětlením
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 1,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019N8500
EAN / GTIN 4053423657432
Číslo výrobce 06019N8500
L-číslo L00620 107616
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorový ráčnový šroubovák GRC 12V-60 1/2 SN, ráčnový šroubovák GRC 12V-60 1/2 SN od společnosti Bosch nabízí vynikající ovladatelnost a díky ergonomickému designu a štíhlejším rozměrům příjemně padne do ruky. Díky kompaktnímu 12V systému je ideální pro práci ve stísněných prostorech. Tento ráčnový klíč se pohodlně a intuitivně ovládá a je vybaven spouštěcím spínačem s snadno nastavitelnou variabilní rychlostí otáčení a LED světlem, které zajišťuje dobrý výhled na pracovní prostor i v tmavých koutech. Díky vysokému točivému momentu je GRC 12V-60 1/2 SN navíc výkonný a efektivní. Ráčnový šroubovák GRC 12V-60 1/2 SN je vhodný k uvolňování a utahování upevňovacích prvků v nejtěsnějších prostorech. Je kompatibilní se všemi akumulátory Bosch Professional 12V. GRC 12V-60 1/2 SN má 1/2″″ upínací stopku, délku hlavy 79 mm, speciální žebra pro stabilní odložení a blokovací spínač. Karton

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 12,0 V
  • Pracovní svítilna: Ano
  • BITURBO: Ne
  • točivý moment, max: 60 Nm
  • Točivý moment, max. (tvrdé šroubování): 60 Nm
  • hmotnost bez akumulátorový článek: 0,78kg
  • hmotnost včetně akumulátorový článek: 1,2kg
  • Velikost hlavního použití: M 8
  • Velikost čtvercového kovadliny: 1/2″ čtvercová pojistka
  • Průměr hlavy: 32 mm
  • Výška hlavy: 41 mm
  • Délka hlavy: 79 mm
  • Maximální velikost šroubů: M 12
  • Velikost šroubu: M 5 – M 12

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku