Atornillador de carraca a batería GRC 12V-60 1/2 SN

Número de artículo: 06019N8500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Par de giro, mín. 0 Nm
Tensión nominal 12 V
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Par de giro, máx. 60 Nm
Denominación del fabricante GRC 12V-60 1/2 SN
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tamaño de tornillo máx. M12
Tamaño 1/2
Tipo de producto Atornillador
Longitud total 79 mm
Anchura total 32 mm
Altura total 41 mm
Par de giro 1
Par de giro máx. (materiales duros) 60 Nm
Versión portaherramientas cuadrado
Particularidad / equipamiento Para lugares de trabajo estrechos; Modo de construcción compacto; Con luz LED
Marcha conmutable a derecha / a izquierda
Peso total 1,2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 06019N8500
EAN / GTIN 4053423657432
Número del fabricante 06019N8500
Número L L00620 107616
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Atornillador de trinquete a batería GRC 12V-60 1/2 SN. El atornillador de trinquete GRC 12V-60 1/2 SN de Bosch ofrece un excelente control y se adapta cómodamente a la mano gracias a su diseño ergonómico y su perfil más delgado. Con su compacto sistema de 12 V, es ideal para trabajar en espacios reducidos. Esta llave de trinquete es cómoda e intuitiva de manejar y cuenta con un interruptor de disparo con velocidad variable fácil de ajustar, así como con una luz LED que garantiza una buena visibilidad del área de trabajo incluso en rincones oscuros. Gracias a su elevado par motor, el GRC 12V-60 1/2 SN es además potente y eficiente. El atornillador de trinquete GRC 12V-60 1/2 SN es adecuado para aflojar y apretar elementos de fijación en espacios reducidos. Es compatible con todas las baterías de 12 V de Bosch Professional. El GRC 12V-60 1/2 SN cuenta con un portaherramientas de 1/2″″, una longitud de cabeza de 79 mm, nervaduras especiales para un apoyo estable y un interruptor de bloqueo. Caja de cartón

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Luz de trabajo: Sí
  • BITURBO: No
  • Par, máx.: 60 Nm
  • Par, máx. (atornillado difícil): 60 Nm
  • peso excl. batería: 0,78 kg
  • Peso incluida batería: 1,2 kg
  • Tamaño de la aplicación principal: M 8
  • Tamaño del yunque cuadrado: Seguro de pasador cuadrado de 1/2″
  • Diámetro de la cabeza: 32 mm
  • Altura del cabezal: 41 mm
  • Longitud del cabezal: 79 mm
  • Tamaño máximo del tornillo: M 12
  • Tamaño del tornillo: M 5 – M 12

Descargas y documentos

Productos adecuados