Cheie cu clichet cu acumulator GRC 12V-60 1/2 SN

Cod articol: 06019N8500
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 06019N8500
EAN / GTIN 4053423657432
Număr producător 06019N8500
L-Număr L00620 107616
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

″Cheie cu clichet cu acumulator GRC 12V-60 1/2 SN, Cheia cu clichet GRC 12V-60 1/2 SN de la Bosch oferă un control excelent și se potrivește confortabil în mână datorită designului ergonomic și dimensiunilor reduse. Cu sistemul său compact de 12 V, este ideală pentru lucrări în spații înguste. Această cheie cu clichet este confortabilă și intuitivă în utilizare și dispune de un comutator de declanșare cu viteză variabilă ușor de reglat, precum și de o lumină LED care asigură o bună vizibilitate a zonei de lucru chiar și în colțurile întunecate. Datorită cuplului ridicat, GRC 12V-60 1/2 SN este, de asemenea, puternic și eficient. Cheia cu clichet GRC 12V-60 1/2 SN este potrivită pentru slăbirea și strângerea elementelor de fixare în spații înguste. Este compatibilă cu toate bateriile Bosch Professional de 12 V. GRC 12V-60 1/2 SN are un port-scule de 1/2″″, o lungime a capului de 79 mm, nervuri speciale pentru o așezare stabilă și un comutator de blocare. Cutie

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Lampă de lucru: Da
  • BITURBO: nu
  • Cuplu, max: 60 Nm
  • Cuplu, max. (șuruburi dure): 60 Nm
  • Greutate excluzând bateria: 0,78kg
  • Greutate incl. acumulator: 1,2kg
  • Dimensiunea aplicației principale: M 8
  • Dimensiunea nicovalei pătrate: Siguranță cu știft pătrat de 1/2″
  • Diametrul capului: 32 mm
  • Înălţimea capului: 41 mm
  • Lungimea capului: 79 mm
  • Dimensiunea maximă a șuruburilor: M 12
  • Dimensiune șurub: M 5 – M 12

Produse potrivite