• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Akumulátorový vysavač GAS18V-6LS

Artiklové číslo: 06019K2100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019K2100
EAN / GTIN 4053423347395
Číslo výrobce 06019K2100
L-číslo L00620 107742
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorový vysavač GAS18V-6LS, Akumulátorový vysavač PRO GAS18V-6LS zajišťuje ochranu proti prachu třídy L. Ergonomicky tvarovaná rukojeť vysavače, popruh na přenášení a kompaktní, lehká konstrukce umožňují vynikající mobilitu. Díky svému rozsáhlému příslušenství je ideální pro celou řadu suchých aplikací. Veškeré dodávané příslušenství lze uložit přímo na odsávačku, takže budete mít správné příslušenství vždy po ruce. Vysavač disponuje ekologickým režimem pro delší dobu provozu na jedno nabití baterie, režimem Boost pro maximální sací výkon a funkcí foukání (foukací hadice je k dispozici jako příslušenství, není součástí dodávky). Zařízení je kompatibilní se systémem Bosch Click & Clean. Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18V a aliancí AMPShare akumulátorový článek. Poloautomatické čištění filtru se aktivuje jednoduchým stisknutím spínače a zajišťuje tak dlouhou životnost filtru a nástroje. Vysavač je dodáván s 0,52,8 m dlouhou výsuvnou hadicí s adaptérem Click & Clean, abyste dosáhli do každého pracovního prostoru. Karton. Adaptér pro elektrické nářadí (1 600 A03 BT6). Hadice (1 600 A03 959). Ohyb potrubí (1 600 A03 946). Štěrbinová hubice (1 600 A03 943). Podlahová hubice (1 600 A03 942). 3 x trubka (1 600 A03 947). Držák příslušenství (1 600 A03 941). Pylník (1 605 411 03X)

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • Antistatická hadice: Ne
  • Hrubý objem nádoby: 6,00 l
  • Čistý objem nádoby: 4,5 l
  • Objem nádrže netto voda: 3 l
  • BITURBO: Ne
  • Povrch filtru: 3 000 cm²
  • čištění filtru: SFC
  • Max. rychlost proudění vzduchu (turbína): 36,0 l/s
  • Max. Podtlak (turbína): 129 mbar
  • Jmenovitá šířka sacího hadice: 30 mm
  • Třída prašnosti: L
  • Třída prachu Mokrý/suchý vysavač: L
  • Variabilní délka hadice: 0,5–2,8 m

Rozsah dodávky:

Karton; Adaptér pro elektrické nářadí (1 600 A03 BT6); Hadice (1 600 A03 959); Ohyb potrubí (1 600 A03 946); Štěrbina (1 600 A03 943); Podlahová hubice (1 600 A03 942); 3 x trubka (1 600 A03 947); Držák příslušenství (1 600 A03 941); Pylník (1 605 411 03X)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku