Aspiradora sin cable GAS18V-6LS

Número de artículo: 06019K2100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 06019K2100
EAN / GTIN 4053423347395
Número del fabricante 06019K2100
Número L L00620 107742
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Aspiradora sin cable GAS18V-6LS. La aspiradora sin cable PRO GAS18V-6LS garantiza una protección contra el polvo de clase L. El mango ergonómico de la aspiradora, la correa de transporte y su diseño compacto y ligero permiten una excelente movilidad. Gracias a su amplia gama de accesorios, es ideal para una gran variedad de aplicaciones en seco. Todos los accesorios incluidos se pueden guardar directamente en el aspirador, para que tengas siempre a mano el accesorio adecuado. La aspiradora dispone de un modo ecológico para una mayor autonomía por cada carga de batería, un modo turbo para una potencia de succión máxima y una función de soplado (manguera de soplado disponible como accesorio, no incluida en el volumen de suministro). El aparato es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch. Compatible con el sistema Bosch Professional 18 V y con la alianza de baterías AMPShare, que incluye otras marcas. La limpieza semiautomática del filtro se activa con solo pulsar un interruptor, lo que garantiza una larga vida útil del filtro y de la herramienta. La aspiradora se suministra con una manguera extensible de 0,52,8 m de longitud con adaptador Click & Clean para que puedas llegar a cualquier zona de trabajo. Cartón. Adaptador para herramientas eléctricas (1 600 A03 BT6). Manguera (1 600 A03 959). Tubo colector (1 600 A03 946). Boquilla para juntas (1 600 A03 943). Boquilla para suelos (1 600 A03 942). 3 tubos (1 600 A03 947). Soporte para accesorios (1 600 A03 941). Póquer (1 605 411 03X)

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Manguera antiestática: No
  • Volumen bruto del contenedor: 6,00 l
  • Volumen neto del recipiente: 4,5 l
  • Capacidad neta del depósito de agua: 3 l
  • BITURBO: No
  • Superficie del filtro: 3.000 cm²
  • limpieza del filtro: SFC
  • Velocidad máxima del flujo de aire (turbina): 36,0 l/s
  • Máx. Presión negativa (turbina): 129 mbar
  • Ancho nominal de la manguera de aspiración: 30 mm
  • Clase de polvo: L
  • Clase de polvo Aspirador húmedo/seco: L
  • Longitud variable de la manguera: 0,5 – 2,8 m

Volumen de suministro:

Cartón; Adaptador para herramientas eléctricas (1 600 A03 BT6); Manguera (1 600 A03 959); Tubo colector (1 600 A03 946); Boquilla para juntas (1 600 A03 943); Boquilla para suelos (1 600 A03 942); 3 tubos (1 600 A03 947); Soporte para accesorios (1 600 A03 941); Póquer (1 605 411 03X)