Fréza na drážky do stěn GNF 18 V-40

Artiklové číslo: 06016C5000
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
Katalogové číslo 06016C5000
EAN / GTIN 4053423249538
Číslo výrobce 06016C5000
L-číslo L00620 107824
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Dráhovací fréza do zdiva GNF18V-40: Díky výkonnému bezkartáčovému motoru nabízí GNF18V-40 bezdrátovou účinnost, která zajišťuje dobrou rychlost posuvu a vysokou hloubku řezu.
  • Tento nástroj nabízí vylepšené ovládání díky ergonomicky umístěným rukojetím pro práci ve všech polohách a směrech.
  • PRO GNF18V-40 se pohodlně používá, nabízí snadné vedení na obrobku a ovládání všech nastavení nástroje bez použití nástrojů.
  • A jeho kompaktní konstrukce nástroje je ideální pro práci v blízkosti hran.
  • Vyznačuje se optimální ochranou uživatele díky efektivnímu odsávání prachu, funkci brzdy a ochraně proti opětovnému spuštění.
  • Tento nástroj se obvykle používá se dvěma diamantovými řeznými kotouči pro frézování drážek ve stěnách nebo stropech pro zakrytí kabelů, kabelových kanálů nebo vodovodních a topných trubek.
  • Je vhodný pro práci ve zdivu, pískovci, vápenci a betonu.
  • Je kompatibilní se systémem Bosch Professional 18V a aliancí baterií AMPShare.
  • Perfektní odsávání prachu s Bosch Professional. Rozhraní Click & Clean
  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); 2 x diamantové řezné kotouče, 150 mm (2 608 615 061); štípací nástroj (3 607 959 005); rychloupínací matice (2 608 000 684); sada dílů pro upínací zařízení (1 x montážní příruba + 4 x distanční podložky 6 mm + 3 x distanční podložky 4 mm) (1 600 A03 NK2)

Charakteristika:

  • Maximální hloubka řezu: 40 mm
  • Nastavitelná hloubka drážky: 10–40 mm
  • Nastavitelná hloubka drážky: 10–40 mm
  • Šířka řezu: 2 mm–3,9 cm
  • Otáčky bez zatížení, až: 4 700 ot./min
  • Průměr kotouče: 150 mm
  • Hodnota vibrací ah [broušení masivního dřeva]: 3,7 m/s²
  • Nepřesnost K [broušení masivního dřeva]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 238
  • 2 ks diamantových řezacích kotoučů, 150 mm
  • Štípací nástroj
  • Rychloupínací matice
  • Sada dílů pro upínací zařízení