Fraise à rainurer les parois GNF 18 V-40

Réf.: 06016C5000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 06016C5000
EAN / GTIN 4053423249538
Réf. fabricant 06016C5000
Article hors catalogue L00620 107824
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Raineuse murale GNF18V-40 : Grâce à son puissant moteur sans balais, la GNF18V-40 offre une efficacité sans fil optimale, garantissant une bonne vitesse d'avance et une grande profondeur de coupe.
  • Cet outil offre un contrôle amélioré grâce à ses poignées ergonomiques permettant de travailler dans toutes les positions et directions.
  • La PRO GNF18V-40 est confortable à utiliser, offrant un guidage aisé sur la pièce à usiner et un réglage sans outil de tous les paramètres.
  • De plus, sa conception compacte est idéale pour travailler près des bords.
  • Elle offre une protection optimale de l'utilisateur grâce à une aspiration des poussières efficace, une fonction de freinage et une protection contre le redémarrage.
  • Cet outil est généralement utilisé avec deux disques de coupe diamantés pour fraiser des rainures dans les murs ou les plafonds afin de dissimuler les câbles, les goulottes de câbles ou les canalisations d'eau et de chauffage.
  • Il convient au travail dans la maçonnerie, le grès, le calcaire et le béton.
  • Il est compatible avec le système Bosch Professional 18 V et la batterie Crossbrand AMPShare. Alliance
  • Aspiration parfaite des poussières grâce à l'interface Bosch Professional Click & Clean
  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) ; 2 disques de coupe diamantés, 150 mm (2 608 615 061) ; outil de séparation (3 607 959 005) ; écrou de serrage rapide (2 608 000 684) ; kit de pièces pour dispositif de serrage (1 bride de montage + 4 entretoises de 6 mm + 3 entretoises de 4 mm) (1 600 A03 NK2)

Caractéristique(s):

  • Profondeur de coupe maximale : 40 mm
  • Profondeur de rainure réglable : 10 à 40 mm
  • Profondeur de chanfrein réglable : 10 à 40 mm
  • Largeur de coupe : 2 mm à 3,9 cm
  • Vitesse à vide maximale : 4 700 tr/min
  • Diamètre du disque : 150 mm
  • Valeur d’émission vibratoire ah [ponçage du bois massif] : 3,7 m/s²
  • Incertitude K [ponçage du bois massif] : 1,5 m/s²

Livraison:

  • L-BOXX 238
  • 2 disques à tronçonner diamantés, 150 mm
  • Outils à fendre
  • Ecrou à serrage rapide
  • Jeu de pièces pour dispositif de serrage

Conseillers produits et services