• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mauernutfräse GNF18V-40

Artikel-Nr.: 06016C5000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06016C5000
EAN / GTIN 4053423249538
Herstellernummer 06016C5000
L-Nummer L00620 107824
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mauernutfräse GNF18V-40, Die GNF18V-40 liefert dank ihres leistungsstarken bürstenlosen Motors kabellose Effizienz und gewährleistet so guten Vorschub und hohe Schnitttiefe
  • Dieses Werkzeug bietet eine verbesserte Kontrolle durch ergonomisch angeordnete Griffe für Arbeiten in allen Positionen und Richtungen
  • Die PRO GNF18V-40 ist bequem zu bedienen, bietet eine einfache Führung auf dem Werkstück sowie eine werkzeuglose Bedienung aller Werkzeugeinstellungen
  • Und ihr kompaktes Werkzeugdesign ist ideal für randnahes Arbeiten
  • Sie verfügt über besten Anwenderschutz dank effizienter Staubabsaugung, Bremsfunktion und Wiederanlaufschutz
  • Dieses Werkzeug wird typischerweise mit zwei Diamanttrennscheiben zum Fräsen von Nuten in Wände oder Decken verwendet, um Kabel, Kabelkanäle oder Wasser- und Heizungsrohre Unterputz zu verlegen
  • Es ist für Arbeiten in Mauerwerk, Sandstein, Kalkstein und Beton geeignet
  • Es ist kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz
  • Einwandfreie Staubabsaugung mit der Bosch Professional Click & Clean Schnittstelle
  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); 2 x Diamanttrennscheiben, 150 mm (2 608 615 061); Spaltwerkzeug (3 607 959 005); Schnellspannmutter (2 608 000 684); Teilesatz für Spannvorrichtung (1 x Befestigungsflansch + 4 x Distanzscheiben 6 mm + 3 x Distanzscheiben 4 mm) (1 600 A03 NK2)

Merkmal:

  • Schnitttiefe, max.: 40 mm
  • Einstellbare Schlitztiefe: 10 – 40 mm
  • Einstellbare Nuttiefe: 10 – 40 mm
  • Schnittbreite: 2 mm – 3,9 cm
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 4.700 min-1
  • Scheibendurchmesser: 150 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Massiv Holz schleifen]: 3,7 m/s²
  • Unsicherheit K [Massiv Holz schleifen]: 1,5 m/s²

Lieferumfang:

  • L-BOXX 238
  • 2 x Diamanttrennscheiben, 150 mm
  • Spaltwerkzeug
  • Schnellspannmutter
  • Teilesatz für Spannvorrichtung

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit