Bluetooth® reproduktor GPB 18V-1 C

Artiklové číslo: 06014A7000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 06014A7000
EAN / GTIN 4053423356014
Číslo výrobce 06014A7000
L-číslo L00620 107620
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Bluetooth® reproduktor GPB 18V-1 C, naplňte své pracoviště příjemnými vibracemi své oblíbené hudby. Náš Bluetooth® reproduktor GPB 18V-1 C Professional poskytuje vynikající, křišťálově čistý zvuk přes Bluetooth® nebo Multi-Speaker Sound. Funkce Multi-Speaker Sound umožňuje připojení více kompatibilních zařízení a sdílení hudby přes Bluetooth®. Kompaktní design a popruh pro snadnou přepravu a skladování reproduktoru zajišťují další flexibilitu. Tento Bluetooth® reproduktor se snadno nastavuje a je vybaven praktickým nabíjecím portem USB-C® – například pro smartphony – a je opravdu snadno ovladatelný. Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18 V a značkovým akumulátorovým systémem AMPShare. Reproduktor lze napájet pomocí napájecího adaptéru USB-C® s funkcí Power Delivery (PD). Karton

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • Počet USB nabíjecích portů: 1
  • Počet reproduktorů: 1
  • Bluetooth®: Ano
  • Typ Bluetooth®: Bluetooth® 5.4
  • hmotnost bez akumulátorový článek: 0,7kg
  • Včetně externího napájení: Ne
  • Nabíjení přes USB: Ano
  • Indikátor stavu nabití: Ne
  • Max. nabíjecí proud USB: 3A
  • Zvuk z více reproduktorů: Ano
  • Přehrávání hudby přes USB: Ne
  • Jmenovitý výkon každého středového reproduktoru: 11W
  • ochranný rám: Ne
  • subwoofer: Ne
  • Typ USB připojení externí napájení: USB-C