Haut-parleur Bluetooth® GPB 18V-1 C

Réf.: 06014A7000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Tension de la batterie 18 V
Référence fabricant Bluetooth®-Lautsprecher GPB 18V-1 C Professional
Emballage Carton
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie; fonctionnement sur secteur
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Nombre 1
Type de raccordement entrée
Type de produit Radios
Interface Bluetooth; USB-C
Poids 0,7 kg

Identification et classification

Référence article 06014A7000
EAN / GTIN 4053423356014
Réf. fabricant 06014A7000
Article hors catalogue L00620 107620
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Enceinte Bluetooth® GPB 18V-1 C, remplissez votre lieu de travail des bonnes vibrations de votre musique préférée. Notre haut-parleur Bluetooth® GPB 18V-1 C Professional offre un son cristallin exceptionnel via Bluetooth® ou Multi-Speaker Sound. Le son multi-haut-parleurs permet de connecter plusieurs appareils compatibles et de partager de la musique via Bluetooth®. Sa conception compacte et sa sangle de transport facilitent le transport et le rangement de l’enceinte, pour encore plus de flexibilité. Facile à configurer et équipée d’un port de chargement USB-C® pratique, par exemple pour les smartphones, cette enceinte Bluetooth® est vraiment simple à utiliser. Compatible avec le système Bosch Professional 18 V et le système de batterie multi-marques AMPShare. Le haut-parleur peut être alimenté à l’aide d’un bloc d’alimentation USB-C® avec Power Delivery (PD). Carton

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie: 18,0 V
  • Nombre de ports USB de recharge: 1
  • Nombre de haut-parleurs: 1
  • Bluetooth®: Oui
  • Type Bluetooth®: Bluetooth® 5.4
  • poids sauf batterie: 0,7 kg
  • Alimentation électrique externe incluse: Non
  • Chargement via USB: Oui
  • Indicateur de charge: Non
  • Courant de charge USB max.: 3A
  • Son multi-haut-parleurs: Oui
  • Lecture de musique via USB: Non
  • Puissance nominale par haut-parleur médium: 11W
  • cadre de protection: Non
  • caisson de basses: Non
  • Type de connexion USB Alimentation externe: USB-C