• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bluetooth®-Lautsprecher GPB 18V-1 C

Artikel-Nr.: 06014A7000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Herstellerbezeichnung Bluetooth®-Lautsprecher GPB 18V-1 C Professional
Verpackung Karton
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Anzahl 1
Art Anschluss Eingang
Produktart Radio
Schnittstelle Bluetooth; USB-C
Gewicht 0,7 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06014A7000
EAN / GTIN 4053423356014
Herstellernummer 06014A7000
L-Nummer L00620 107620
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bluetooth®-Lautsprecher GPB 18V-1 C, Erfülle deinen Arbeitsplatz mit den guten Vibes deiner Lieblingsmusik. Unser Bluetooth®-Lautsprecher GPB 18V-1 C Professional liefert ausgezeichneten, kristallklaren Klang über Bluetooth® oder Multi-Speaker Sound. Multi-Speaker Sound erlaubt die Verbindung mehrerer kompatibler Geräte und das Teilen von Musik über Bluetooth®. Für zusätzliche Flexibilität sorgen das kompakte Design und der Tragegurt für einfachen Transport und einfache Aufbewahrung des Lautsprechers. Einfach einzurichten und mit einem praktischen USB-C®-Ladeanschluss ausgestattet - zum Beispiel für Smartphones - ist dieser Bluetooth®-Lautsprecher wirklich einfach zu bedienen. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und dem markenübergreifenden Akkusystem AMPShare. Der Lautsprecher kann mit einem USB-C®-Netzteil mit Power Delivery (PD) betrieben werden. Karton

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • Anz. der USB-Ladeanschlüsse: 1
  • Anzahl der Lautsprecher: 1
  • Bluetooth®: Ja
  • Bluetooth®-Typ: Bluetooth® 5.4
  • Gewicht exkl. Akku: 0,7 kg
  • Inklusive externer Stromversorgung: Nein
  • Laden über USB: Ja
  • Ladezustandsanzeige: Nein
  • Max. USB-Ladestrom: 3 A
  • Multi-Speaker Sound: Ja
  • Musik über USB abspielen: Nein
  • Nennleistung je Mitteltöner: 11 W
  • Schutzrahmen: Nein
  • Subwoofer: Nein
  • USB-Anschlusstyp externe Stromversorgung: USB-C

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb