Aku sponkovačka do dřeva GTH 18V-38 M, L-BOXX 238

Artiklové číslo: 0601482501
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Řada GTH 18V-38 M Professional
Označení výrobce Akku-Holztacker GTH 18V-38 M; GTH 18V-38 M
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Provedení Akumulátorový sponkovač
Maximální hloubka zarážení sponek 38 mm
Hmotnost 3,1 kg
Druh produktu Sponkovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601482501
EAN / GTIN 4053423253016
Číslo výrobce 0601482501
L-číslo L00590 2298
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová sponkovačka do dřeva GTH 18V-38 M, profesionální řemeslníci chtějí sponky vrážet efektivně a bez přílišného namáhání ruky a paže
  • Vyvinuli jsme výkonnou bezkartáčovou sponkovačku GTH 18V-38 M Professional s velmi nízkým zpětným rázem, který je nenáročný na zápěstí
  • Dbali jsme také na to, aby se sponkovačka dala používat jednou rukou
  • , že se sponkovačka dá zapnout a ovládat jednou rukou
  • Sponkovačka GTH 18V-38 M Professional nabízí plný výkon pneumatického rázového nářadí, ale bez kompresoru, plynové kartuše nebo kabelu
  • Ideální pro montáž stropních a podlahových panelů se spoji na pero a drážku (skryté přibíjení), zadních panelů nábytku, čalounění, plotů z drátu nebo tenkých lamel, dřevěných mříží a zvukové izolace
  • Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18V a s aliancí akumulátorů AMPShare napříč značkami
  • S vypínačem, který se zapíná a vypíná jednou rukou, HMI se servisním upozorněním, jednoduchým a sériovým spouštěním, uživatelsky přívětivým plynulým nastavením hloubky, zámkem suchého výstřelu, dvojitou LED diodou, velkou pozorovací plochou na kontaktním hrotu, odstraňováním prachu ze sponek bez použití nářadí
  • Vhodná pro následující sponky: 9,5-38 mm, zadní 5,8 mm, 18 ga (1,2 mm) a úhel zásobníku 0°
  • L-BOXX 238

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 360 mm
  • Rozměr výšky: 254 mm
  • Rozměr délky: 444 mm
  • Hrubá hmotnost: 6,214 kg
  • Čistá hmotnost: 3,1 kg
  • Objem: 40,599 dm3